※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDH-16SAHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業) 37886344 UDH-16SAHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業) 37886344 UDH-16SAHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業) 37886344 UDH-16SAHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業) 37886344 UDH-16SAHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業) 37886344

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37886344 品番 UDH-16SAHS
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。
本体の識別色からトルク値の区別ができます。

仕様
左用
制動方向:左回転
使用温度:0 ℃〜40 ℃
(軸)ホワイト
(識別色)赤
材質(本体)ステンレス鋼/素地 用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー 材質ステンレス鋼 質量(g)16 種類軸型 長さL(mm)37 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地 仕上素地 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート トルク値N・cm(kgf・cm)170〜250[17.3〜25.5]
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

商品説明動画

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする