※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼/素地
材質(軸)ステンレス鋼/素地
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
色(軸受)グレー
仕様右用制動方向:右回転使用温度:0 ℃〜40 ℃
注文コード37886414
品番UDH-AHS-G
参考基準価格(税別)¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。
本体の識別色からトルク値の区別ができます。