※使用例

UDH-AHP-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 37886466 UDH-AHP-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 37886466 UDH-AHP-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 37886466 UDH-AHP-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 37886466 UDH-AHP-G ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型 LAMP(スガツネ工業) 37886466

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼/素地 材質(軸)ステンレス鋼/素地 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート (軸受)ホワイト 仕様左用制動方向:左回転使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード37886466 品番UDH-AHP-G
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質・色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。
本体の識別色からトルク値の区別ができます。

仕様
左用
制動方向:左回転
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼/素地 用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど (軸受)ホワイト 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 材質(軸)ステンレス鋼/素地 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値N・cm(kgf・cm)180〜350[18.4〜35.7]
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする