UDH-16NAMS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDH-16NAMS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886484
UDH-16NAMS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886484
UDH-16NAMS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886484
UDH-16NAMS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886484
UDH-16NAMS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886484

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(軸)ホワイト、(軸受)ブラック注文コード37886484品番UDH-16NAMS
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。

用途
トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様
左用
制動方向:左回転
使用温度:0 ℃~40 ℃
幅W(mm)16長さL(mm)51材質(本体)ステンレス鋼/素地(軸)ホワイト、(軸受)ブラックトルク値N・cm(kgf・cm)170~240[17.3~24.5]質量(g)25種類軸型材質(軸)ポリブチレンテレフタレート材質(ねじ部)ステンレス鋼仕上素地材質(軸受)ポリフェニレンサルファイドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

商品説明動画

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDHシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする