※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDH-16NBHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886511 UDH-16NBHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886511 UDH-16NBHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886511 UDH-16NBHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886511 UDH-16NBHS ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 37886511

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (軸)グレー、(軸受)ブラック 注文コード37886511 品番UDH-16NBHS
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー7万回開閉試験をクリアしています。
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
軸の色および形状により左右の見分けができます。
軸の識別色からトルク値の区別ができます。

仕様
右用
制動方向:右回転
使用温度:0 ℃〜40 ℃
幅W(mm)16 長さL(mm)51 材質(本体)ステンレス鋼/素地 (軸)グレー、(軸受)ブラック トルク値N・cm(kgf・cm)220〜300[22.4〜30.6] 用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)25 種類軸型 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部)ステンレス鋼 仕上素地 材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
軸に過大な負担が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

商品説明動画

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDHシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする