曜日別特売
LBTS-350R ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887306

※画像は左用になります

LBTS-350R ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887306
LBTS-350R ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887306
LBTS-350R ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887306

ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
左右区別
内容量1本注文コード37887306品番LBTS-350R
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。
保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段
扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。
作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。

左右区別仕様左用、ストップ段差:4段質量(g)715寸法A(mm)350寸法D(mm)206寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])686[70]開き方上開き圧縮荷重(N)686ステー種類フラップステー
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法はLBTS-350が234~242 mm、LBTS-450が284~292 mmの範囲内となるようにブラケット位置を決めてください。(範囲外では蝶番やステーを破損したり、伸長時にストッパーが作動しない場合があります。)
扉を開けたときに、ステーのローターが本体より露出している側(図中)を上向きにして取り付けてください。下向きの場合には、ローターがうまく作動しないことがあります。
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする