※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BJ20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(270) 270° 注文コード37887334 品番CRB2BJ20-270SZ
参考基準価格(税別)¥23,320 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は揺動角度など14種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(270) 270° ベーン形式(S) シングルベーン サイズ20 取付支持形式(B) 基本形 (J) 両軸(長軸一面取なし&一面取) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし 接続ポート位置(-) ボディ側面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする