※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HS-180 ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業) 37887744 HS-180 ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業) 37887744 HS-180 ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業) 37887744

ステンレス鋼製平角棒ステー HS型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37887744 品番 HS-180
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス鋼製の下開き用ステーです。

材質(本体)ポリアミド 材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)80 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)180 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き ステー種類その他ステー
注意
扉やキャビネットの形状により取付位置に制約が生じます。お客様にてご検討の上お取り付けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする