※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37887753
品番
HS-210
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)
ポリアミド
材質(アーム)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
90
寸法L(mm)
240
寸法L1(mm)
210
仕上
サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
ステー種類
その他ステー
注意
扉やキャビネットの形状により取付位置に制約が生じます。お客様にてご検討の上お取り付けください。