※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-19R 天蓋用ステー S-19 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888182 S-19R 天蓋用ステー S-19 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888182 S-19R 天蓋用ステー S-19 (左右あり) LAMP(スガツネ工業) 37888182

天蓋用ステー S-19 (左右あり)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37888182 品番 S-19R
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

上蓋用ステーです。

左右区別 材質(ベース) 仕様右用 材質鋼(SPCC) 質量(g)66 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])425[43.4] 開き方上蓋 伸長(mm)200 ステー種類その他ステー
注意
扉を閉める際は、軸(左図印部)を手前に引きながら作動させてください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする