※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37889363
品番
HDSN-SZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。
仕様
45mm幅アルミ枠扉または、木製ムク扉
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
鋼
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)
質量(g)
24
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品