※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ソフトダウンステー HDSN-30型用 取付座金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37889372
品番
HDSN-AZ
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。
仕様
20mm幅アルミ枠扉
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
鋼
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)
質量(g)
25
仕上
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品