※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-78-16 収納扉用スライドレール LAMP(スガツネ工業) 37890334 AL-78-16 収納扉用スライドレール LAMP(スガツネ工業) 37890334

収納扉用スライドレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37890334 品番 AL-78-16
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。
スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。

寸法A(mm)387.4 寸法B(mm)371.5 寸法C(mm)269.9 寸法D(mm)- 種類リニア形 ストローク(mm)318.4 移動距離(mm)318.4 レール長さ(mm)406.4 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 材質 形状長さ406.4mm 質量(g)280 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)406.4 開き方関連部品
注意
扉を閉じる時は、扉を最後まで引き出してから閉じてください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする