※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(270) 270° ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 注文コード37890974 品番CRB2BY20-270SZ
参考基準価格(税別)¥23,820 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は揺動角度・ベーン形式・接続ポート位置6種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(270) 270° ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 サイズ20 取付支持形式(B) 基本形 (Y) 両軸一面取 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする