LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール CBL-R20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893344
品番
CBL-R20-700
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
鋼製のスライドレールです。
レール長さ(mm)
700
ストローク(mm)
520
高さ(mm)
36.5
質量(g)
960
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
-
質量(kg/m)
15
寸法B(mm)
300
材質(ボール)
クローム球
取付穴数
3(Φ5.5アナ・Φ8.5サラ)
移動距離(mm)
520
耐荷重(N/ペア)
147
定格荷重(N)
147/ペア
幅W(mm)
11.2
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理(三価)
注意
レールの脱着はできません。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。