※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR9000-1900 アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業) 37893484 FR9000-1900 アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業) 37893484 FR9000-1900 アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業) 37893484 FR9000-1900 アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業) 37893484 FR9000-1900 アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業) 37893484 FR9000-1900 アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業) 37893484

アルミ合金製スライドレール FR9000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ストローク(mm)1328 注文コード37893484 品番FR9000-1900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品はストロークなど3種類から選べます 他の種類を見る

ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。
3/4スライドの2段引スライドレールです。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。
スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)
白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。
赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。

種類ローラ形 ストローク(mm)1328 移動距離(mm)1328 レール長さ(mm)1900 定格荷重(N)2058/ペア 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。 材質アルミ合金 仕上素地
注意
白色と赤色のローラーは必ず同じ色同士を左右の片側に使用してください。
レール取付用ねじは付属していません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37893484 FR9000-1900 37893493 FR9000-2300 アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業) アルミ合金製スライドレール FR9000 LAMP(スガツネ工業) 1セット 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする