※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C1315-18 スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業) 37894044 C1315-18 スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業) 37894044 C1315-18 スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業) 37894044

スライドレール C1315

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894044 品番 C1315-18
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。
扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。
扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。

レール長さ(mm)450 用途水平フリッパー扉用 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16 仕様使用温度:5 ℃〜35 ℃ 材質 ストローク(mm)360 質量(kg)0.39 高さ(mm)35.3 質量(g)390 種類リニア形 寸法A(mm)286.7 寸法B(mm)410.5 仕上光沢クロメートル処理 移動距離(mm)360 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 幅W(mm)9.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品 レール長さL(mm)450.6 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする