※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNS35W-30 ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業) 37894543 SNS35W-30 ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業) 37894543 SNS35W-30 ステンレス鋼製スライドレールSNS35W LAMP(スガツネ工業) 37894543

ステンレス鋼製スライドレールSNS35W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37894543 品番 SNS35W-30
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開時に、簡易的に保持します。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D(mm)260.3 寸法E(mm)273 寸法F(mm)- 寸法G(mm)260.3 寸法H(mm)273 幅W(mm)19.1 種類スライド形 ストローク(mm)327.2 移動距離(mm)327.2 レール長さ(mm)304.8 定格荷重(N)623/ペア 段数2 材質(レール)SUS304 材質ステンレス鋼(SUS304BA) 高さ(mm)35.3 質量(g)780 仕上素地 耐荷重(N/ペア)623 質量(kg/本)0.78 推奨ねじ呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする