※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894577
品番
SNS35W-45
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開時に、簡易的に保持します。
寸法A(mm)
212.7
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
400
寸法D(mm)
412.7
寸法E(mm)
425.4
寸法F(mm)
301.6
寸法G(mm)
412.7
寸法H(mm)
425.4
幅W(mm)
19.1
種類
スライド形
ストローク(mm)
479.5
移動距離(mm)
479.5
レール長さ(mm)
457.2
定格荷重(N)
516/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304BA)
高さ(mm)
35.3
質量(g)
1151
仕上
素地
耐荷重(N/ペア)
516
質量(kg/本)
1.151
推奨ねじ
呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
商品説明動画
参考になった