※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレールSNS35W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894586
品番
SNS35W-50
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開時に、簡易的に保持します。
寸法A(mm)
238.1
寸法B(mm)
365.1
寸法C(mm)
450.8
寸法D(mm)
463.5
寸法E(mm)
476.2
寸法F(mm)
352.4
寸法G(mm)
463.5
寸法H(mm)
476.2
幅W(mm)
19.1
種類
スライド形
ストローク(mm)
530.3
移動距離(mm)
530.3
レール長さ(mm)
508
定格荷重(N)
475/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼(SUS304BA)
高さ(mm)
35.3
質量(g)
1275
仕上
素地
耐荷重(N/ペア)
475
質量(kg/本)
1.275
推奨ねじ
呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
商品説明動画
参考になった