※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4638-28 スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業) 37895243 4638-28 スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業) 37895243

スライドレール 4638

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37895243 品番 4638-28
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。
中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

寸法A(mm)128 寸法B(mm)224 寸法C(mm)448 寸法D(mm)512 寸法E(mm)576 寸法F(mm)128 寸法G(mm)- 寸法H(mm)352 寸法I(mm)544 幅W(mm)12.7 種類スライド形 ストローク(mm)711 移動距離(mm)711 レール長さ(mm)700 定格荷重(N)265/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様プッシュオープン機構付 材質 高さ(mm)45.4 質量(g)1980 仕上光沢クロメート処理 質量(kg/ペア)1.98 耐荷重(N/ペア)265 推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
注意
引き出しが閉じているとき、前板が押されると不意に引き出しが開く場合があります。
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする