※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3509
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
ストローク(mm)
327
注文コード
37895252
品番
3509-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
ストローク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
重量用の鋼製スライドレールです。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
149.2
寸法C(mm)
273
種類
スライド形
ストローク(mm)
327
移動距離(mm)
327
レール長さ(mm)
305
定格荷重(N)
2666/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
用途
重量用
材質
鋼
仕上
(レール)光沢クロメート処理
質量(kg/ペア)
3.99
推奨ねじ
十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。