※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3509-22 スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業) 37895304 3509-22 スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業) 37895304

スライドレール 3509

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37895304 品番 3509-22
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

重量用の鋼製スライドレールです。

寸法A(mm)263.5 寸法B(mm)403.2 寸法C(mm)527 幅W(mm)23.8 種類スライド形 ストローク(mm)581 移動距離(mm)581 レール長さ(mm)559 定格荷重(N)2244/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 用途重量用 材質 高さ(mm)71.4 質量(g)7350 仕上(レール)光沢クロメート処理 質量(kg/ペア)7.35 推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする