※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3509
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37895322
品番
3509-26
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
重量用の鋼製スライドレールです。
寸法A(mm)
314.3
寸法B(mm)
504.8
寸法C(mm)
628.6
幅W(mm)
23.8
種類
スライド形
ストローク(mm)
682
移動距離(mm)
682
レール長さ(mm)
660
定格荷重(N)
1960/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理
用途
重量用
材質
鋼
高さ(mm)
71.4
質量(g)
8710
仕上
(レール)光沢クロメート処理
質量(kg/ペア)
8.71
推奨ねじ
十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。