※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3701-28 スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業) 37895794 3701-28 スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業) 37895794

スライドレール 3701

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37895794 品番 3701-28
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

サーバーラック専用です。
厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

レール長さ(mm)700 用途サーバーラック専用 材質 ストローク(mm)750 高さ(mm)37 質量(g)1500 種類スライド形 段数3 寸法A(mm)46.1 寸法F(mm)600 寸法D(mm)600 寸法E(mm)320 寸法B(mm)92.1 寸法C(mm)507.9 仕上光沢クロメート処理 寸法G(mm)650 移動距離(mm)750 質量(kg/ペア)1.5 定格荷重(N)490/ペア 推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下) 幅W(mm)8.3 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理
注意
サーバーラック専用スライドレールです。その他の用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする