※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
37895803
品番
3711-20
参考基準価格(税別)¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
サーバーラック専用です。
サーバーラックにワンタッチで取り付けできるブラケット付です。
厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズの調整ができます。
1U〜2U規格のサーバーに適合します。