※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2420-100 リニア型多目的スライドレール C2420 LAMP(スガツネ工業) 37896896 C2420-100 リニア型多目的スライドレール C2420 LAMP(スガツネ工業) 37896896 C2420-100 リニア型多目的スライドレール C2420 LAMP(スガツネ工業) 37896896

リニア型多目的スライドレール C2420

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37896896 品番 C2420-100
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
両トラベル仕様です。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)80 寸法C(mm)100 寸法D(mm)- 寸法E(mm)80 種類スライド形 ストローク(mm)(前側)30/(後側)25 移動距離(mm)(前側)30、(後側)25 レール長さ(mm)100 定格荷重(N)167/ペア 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 質量(g)60 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ストッパー(インナーメンバーの抜け止め)機能は前側移動方向のみです。
後側方向に移動距離を超えてスライドさせるとレールは抜けます。筐体側に必ず抜けどめの処置をしてください。
ストッパーには強い衝撃を与えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37896896
2024-05-05
用途:
小物治具

平面 左右動作に使用しました、セットはユニットを1本ずつ向きを変えて取り付けますとユニットが外れず左右動作をストッパー無しで良いものです。

対象商品:
37896914
2017-07-17
用途:
機械工作

機構としてはとてもよいと思いますが、数量が必要だったので、結果コスパが高くついてしまったのが残念でした。

対象商品:
37896905
2016-12-06
用途:
引き出し
その他業種

取り扱いしてくれて感謝。納期がかかってもモノがあることが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37896887
2016-08-13
用途:
大型横型ボール盤の位置決め用カメラシステムの保守。
山田総合研究所 様 (製造業)

日本アキュライドは40年以上前から使用していますが、今回小型品(70mmと200mm)を採用して思った通りの強度と精度が得られ非常に満足しています。若干他社品より高価な気もしますが安心して使える優れものです。

対象商品:
37896887
2019-03-04
用途:
簡易切削加工冶具用
製造業

スライド距離は少なくて良くコンパクトにしたいので短い本品を選択したけど、水平使用状態においてスライド方向をX軸とするとY軸方向へのガタが期待より少し大きかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする