アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37896932 品番 ARL2-16-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

高さ寸法が16 mmの超小型レールです。
アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。

材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/- 移動距離(mm)52 レール長さ(mm)100 寸法A(mm)10 寸法B(mm)19 寸法C(mm)39 寸法D(mm)38 寸法E(mm)76 質量(g)17.98 ストローク(mm)52 高さ(mm)16 種類リニア形 耐荷重(N/ペア)49 定格荷重(N)(垂直)49/ペア、(水平)18/ペア 幅W(mm)6 材質(レール)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
注意
耐荷重は、取り付け方(垂直・水平)により変わります。下記の表をご覧ください。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないよう、別途ストッパーを設けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37896941
2020-10-25
用途:
家具製作
製造業

前にひきだす台に使おうと思い買いましたが、
こちらは引出しにつかうスライドレールです。
また小さい引き出しをつける時に使おうと思います。

2020-07-19
用途:
鉄道模型製作用工具の自作(材料送り装置)

ガタも無く、コンパクトで目的にピッタリでした。なお図面でM2.5×0.45とあるのはM2.6の間違いですので、訂正しておいて下さい。

対象商品:
37896932
2020-07-04
用途:
機械部品として使用
その他業種

一般に販売されているミニリニアレールは精度高いがサイズ大きく開発中の機器にピッタリサイズで精度もそこそこでコストを押さえることができ助かります。欲を言えば鉄球と中スライドがSUSで出来ていれば満点。耐久性は今後の稼働・・・・

対象商品:
37896923
2019-02-14
用途:
ハーネスのコネクター位置決めに使用している。
アロー電子製作所 様 (製造業)

以前は高価な商品を使用していましたが、商品のセンターを合わせれば、 この商品でも使用(使用場所により)出来る事が分かり非常に助かります。

対象商品:
37896941
2017-02-26
用途:
小型の特注キャビネットに使用。

このサイズのスライドレールがあるとは思いもよらず見つけたときはうれしかったです。
製造されてるメーカーさんと販売しているモノタロウさんに感謝です!
商品はスリムで軽量!スムースに可動して思った通りの物が出来ました!

対象商品:
37896941
2015-11-19
用途:
CNCフライス盤の製作
TKエンジニアリング 様

固定方法も容易でスムーズにスライドします。安価ですが、良く出来ています。

対象商品:
37896923
2014-08-26
用途:
文字通り、直動システムで使用

なんと言っても、安価ですね。今までR○R等、高価な直動システムを使用していましたが、モノタロウさんのページで発見。”安かろう○かろう・・・”と、試しに取り寄せた所、十分使用出来るモノでした。薄さも良いですね。
ただ、、、ホコリ等に弱いかも知れませんね。ベアリング丸出しですから。
動きもスムース、ガタつきも気にならない精度です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする