※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCD-307/68SUS 防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業) 37898314 MCD-307/68SUS 防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業) 37898314 MCD-307/68SUS 防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業) 37898314

防錆型樹脂ベアリング MCD型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37898314 品番 MCD-307/68SUS
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

材質
(外輪・リテーナー)ポリアセタール
(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)
(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
寸法D1(Φmm)30 内径(mm)6 外径(Φmm)30 幅(mm)7 質量(g)8.3 タイプ外周凸Rタイプ 内軸穴仕様 用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 使用温度範囲(℃)0〜60 取付穴内軸穴 許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周凸Rタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
注意
人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする