※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
外径(Φmm)26
取付穴軸かしめ
シャフト径(Φmm)5
注文コード37898533
品番RCD-267/P5SUS
参考基準価格(税別)¥760
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
この商品は外径・取付穴・シャフト径など18種類から選べます
他の種類を見る
内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。