※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCD-287/P5SUS 防錆型樹脂ベアリング RCD型 LAMP(スガツネ工業) 37898542 RCD-287/P5SUS 防錆型樹脂ベアリング RCD型 LAMP(スガツネ工業) 37898542 RCD-287/P5SUS 防錆型樹脂ベアリング RCD型 LAMP(スガツネ工業) 37898542

防錆型樹脂ベアリング RCD型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)28 取付穴軸かしめ シャフト径(Φmm)5 注文コード37898542 品番RCD-287/P5SUS
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は外径・取付穴・シャフト径など18種類から選べます 他の種類を見る

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

材質
(外輪・リテーナー)ポリアセタール
(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)
(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
寸法D1(Φmm)28 外径(Φmm)28 幅(mm)7 質量(g)9.8 タイプ外周溝タイプ 軸かしめ仕様 用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 使用温度範囲(℃)0〜60 シャフト径(Φmm)5 取付穴軸かしめ 許容荷重(N[kgf])156.8[16]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1〜0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周溝タイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
注意
人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする