※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ベアリング(軸受)
LAMP(スガツネ工業)の 樹脂/プラスチック
LAMP(スガツネ工業)の ねじ軸タイプ
スチールベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
22
幅B(mm)
8
注文コード
37899355
品番
AS-22-A1.5-5.5
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅B
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スチールで構成された高荷重ベアリングです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(潤滑油)グリース
幅B(mm)
8
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
22
寸法L(mm)
5.5
軸径d2(Φmm)
6
外径(Φmm)
22
質量(g)
19.7
タイプ
外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ
取付穴
軸かしめ
許容荷重(N[kgf])
80/300r.p.m
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
外周フラットタイプ
材質(外輪)
鋼(STKM)
注意
※この製品はリテーナーを使用していないタイプです。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方