※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS-22-B2-11 スチールベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899373 AS-22-B2-11 スチールベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899373 AS-22-B2-11 スチールベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899373

スチールベアリング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)22 幅B(mm)8 注文コード37899373 品番AS-22-B2-11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は外径・幅Bなど7種類から選べます 他の種類を見る

スチールで構成された高荷重ベアリングです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(潤滑油)グリース
幅B(mm)8 寸法C(mm)- 寸法D(mm)22 寸法L(mm)- ねじの呼びM6 外径(Φmm)22 質量(g)20.9 タイプ外周フラットタイプ ねじ軸仕様 総ボールタイプ 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])80/300r.p.m RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)鋼(STKM)
注意
※この製品はリテーナーを使用していないタイプです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする