※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ベアリング(軸受)
LAMP(スガツネ工業)の 樹脂/プラスチック
LAMP(スガツネ工業)の ねじ軸タイプ
スチールベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅B(mm)
6
注文コード
37899407
品番
A-19-B2
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅B
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スチールで構成された高荷重ベアリングです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
幅B(mm)
6
寸法C(mm)
2
寸法D(mm)
-
外径D(Φmm)
19
寸法L(mm)
-
ねじの呼び
M6
仕様
ねじ下ギザ付
質量(g)
12.1
タイプ
外周フラットタイプ ねじ軸仕様
取付穴
ねじ軸
許容荷重(N[kgf])
50/300r.p.m
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
外周フラットタイプ
材質(外輪)
鋼(STKM)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方