※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDS-22-B1.5-11 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899434 IDS-22-B1.5-11 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899434 IDS-22-B1.5-11 中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業) 37899434

中荷重ベアリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)22 注文コード37899434 品番IDS-22-B1.5-11
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は外径など6種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。
特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。

用途
輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)
産業機械(各種省力機械、各種自動機)
医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)
電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)
建築(戸車、雨戸、シャッター)
事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)
家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
材質
(外輪)ポリアセタール
(内輪・軸)鋼
(ボール)鋼球
(リテーナー)ポリプロピレン
(潤滑油)グリース
寸法C(mm)1.5 寸法D(mm)22 寸法E(mm)- 寸法W(mm)7 寸法W1(mm)- 寸法d(mm)- ねじ寸法M6×1 ねじの呼びM6 外径(Φmm)22 幅(mm)7 質量(g)14.5 タイプスチールインサート 外周フラットタイプ ねじ軸仕様 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])40/300r.p.m RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする