ステンレス鋼製ベンチレーター 1-2211

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37900213 品番1-2211
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。

材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)154 外形寸法D(mm)105 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 外形寸法L(mm)215 空気流通面積(mm2)3700
注意
取付穴ピッチ寸法はばらつきがあります。現品にてご確認ください。
ヘアライン仕上の方向に統一性はありません。あらかじめご了承ください。
空気流通部に指などを入れないでください。素材の断面などによりケガをする恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
BOX内設置のモーター用の換気口として
長崎工業所 様

バリの処理はしてありませんが、取り付けてしまうと触れなくなるので製品としては完璧だと思います。思った通りの商品で大変満足しています。部品として少々値が張るなとは思いますが、金型の用意や加工を考えると、単発で必要な方はもってこいの製品だと思います。

対象商品:
37900213
2021-10-25
用途:
換気口として
ヒューネット・オン株式会社 様 (建設業・工事業)

精度の高い良い商品でした。
取り付けた際、サイズ表示より小さく感じるので開口寸法等判り易さの表示が欲しい。

対象商品:
37900213
2014-02-14
用途:
ユニットの換気
建設業・工事業

メーカーに在庫が無く困って居たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする