調節式ベンチレーター 3-3009

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上塗装 ホワイト 注文コード37900256 品番3-3009WT
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕上・色など3種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。

材質アルミ合金 形状角型 ホワイト 質量(g)175 外形寸法D(mm)90 仕上塗装 取付け方法面付 外形寸法L(mm)300 アズワン品番64-6762-90 空気流通面積(mm2)6400
注意
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする