LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の ベンチレーター
調節式ベンチレーター 3-3009
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
塗装
色
ブラウン
注文コード
37900265
品番
3-3009BR
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質
アルミ合金
形状
角型
色
ブラウン
質量(g)
175
外形寸法D(mm)
90
仕上
塗装
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
300
アズワン品番
64-6762-89
空気流通面積(mm
2
)
6400
注意
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
商品説明動画
参考になった