※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。 アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
スリムで作りが単純なので、色々な場所に使えると思います。
歩く場所なのでフラットで細長い形状の物で開閉自在の条件で探した中でこれが一番理想に近い内容だったので購入しました。取付けたところ予定通りに収まりましたので大変満足しています。ただし、ツバ付きではないのでフローリングの切断が見た目に影響してしまう事と踏んでも耐えられる様補強材の造作や、釘位置を避けられない古い床材の開口には若干の技術力を要します。また、予算的には樹脂製でもいいのでもう少し安価なら更に良かった。