※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3-3704BR 調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業) 37900292 3-3704BR 調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業) 37900292 3-3704BR 調節式ベンチレーター 3-3704 LAMP(スガツネ工業) 37900292

調節式ベンチレーター 3-3704

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上塗装 ブラウン 注文コード37900292 品番3-3704BR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕上・色など3種類から選べます 他の種類を見る

プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。
アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。

材質アルミ合金 形状角型 ブラウン 質量(g)100 外形寸法D(mm)40 仕上塗装 取付け方法面付 外形寸法L(mm)370 アズワン品番64-6762-93 空気流通面積(mm2)3900
注意
取付穴ピッチ寸法にばらつきがあるため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37900283
2025-09-04
用途:
湿気の多い床下などの換気
BAR TWIN SOUL 様 (飲食業)

スリムで作りが単純なので、色々な場所に使えると思います。

対象商品:
37900292
2017-09-13
用途:
床上と床下との通気口として使用
株式会社サン住宅サービス 様 (建設業・工事業)

歩く場所なのでフラットで細長い形状の物で開閉自在の条件で探した中でこれが一番理想に近い内容だったので購入しました。取付けたところ予定通りに収まりましたので大変満足しています。ただし、ツバ付きではないのでフローリングの切断が見た目に影響してしまう事と踏んでも耐えられる様補強材の造作や、釘位置を避けられない古い床材の開口には若干の技術力を要します。また、予算的には樹脂製でもいいのでもう少し安価なら更に良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする