モニターアーム KA-150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37900721 品番KA-150
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。
保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。
固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。

付属品六角棒スパナ(座金位置固定用) 材質アルミ合金 シルバー 仕上焼付塗装 推奨ねじ呼び4.5タッピンねじ、またはM4小ねじ 耐荷重N・m(kgf・m)4.4[0.45]
注意
モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする