※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1BFN125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ジャバラ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
160
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
37901237
品番
CS1BFN125-160J
参考基準価格(税別)
¥53,020
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
160
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
タイプ
(N) 無給油タイプ
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
CADデータダウンロード