曜日別特売

CS Series(CS1BFN125)

CS Series(CS1BFN125) - SMC
タイプ
(N) 無給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37901203CS1BFN125-2525(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
43,010
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901212CS1BFN125-127127(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901228CS1BFN125-150J150(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
50,160
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901237CS1BFN125-160J160(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901246CS1BFN125-200J200(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37901255CS1BFN125-305305(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901264CS1BFN125-300J300(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901273CS1BFN125-450450(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
58,960
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901282CS1BFN125-475475(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
58,960
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37901298CS1BFN125-500500(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
58,960
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901307CS1BFN125-550550(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901316CS1BFN125-800800(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
70,840
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901325CS1BFN125-800J800(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
87,340
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37901334CS1BFN125-150+100-XC10100(-) 両側クッション付
98,290
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901343CS1BFN125-100+190-XC10190(-) 両側クッション付
100,270
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
37901352CS1BFN125-310+270-XC10270(-) 両側クッション付
114,240
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする