曜日別特売
CS1BFN125-305 CS Series(CS1BFN125) SMC 37901255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS Series(CS1BFN125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
305
注文コード
37901255
品番
CS1BFN125-305
参考基準価格(税別)¥53,020販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ストローク(mm)
305
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
タイプ
(N) 無給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(F) 鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする