※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ステンレス鋼製帽子掛 XL-SB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37902051
品番
XL-SB-210-M
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
吊下荷重N(kgf)
(帽子掛部)196[20]
(フック部)372.4[38]
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
仕様
大型防止掛
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
500
種類
帽子掛
奥行(mm)
105
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応