LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ステンレス鋼製房掛 KB-F-70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37902155
品番
KB-F-70
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
奥行(mm)
29.5
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
材質(フック)
:ステンレス鋼(SUS304)
付加機能
なし
材質(受座)
ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応