LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 扉部品
LAMP(スガツネ工業)の 扉・外装部品その他
ステンレス鋼製房掛 KB-F-75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37902164
品番
KB-F-75
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
材質
(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)
(軸座)ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
奥行(mm)
27
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS303)
付加機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応