※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の シール/バネ部品
LAMP(スガツネ工業)の パッキン
4-リップシールゴムパッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法A(mm)
22
注文コード
37902514
品番
209-0124 1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込むだけで取り付けできます。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
22
最小曲げ半径(mm)
22
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
溝の幅は8.6 mmより小さくしないでください。