※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-M5 CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業) 37902733 CR-M5 CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業) 37902733 CR-M5 CRパッキン 丸形 LAMP(スガツネ工業) 37902733

CRパッキン 丸形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 寸法D(mm)5 注文コード37902733 品番CR-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は寸法D26種類から選べます 他の種類を見る

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。

仕様
(圧縮応力)400(gf/cm2))
(耐オゾン性)48hr ノンクラック
材質クロロプレンゴム 用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など ブラック 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-25〜100 硬さ20(耐熱老化性:22) 寸法D(mm)5 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
注意
1 m単位の販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする