※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-1508 CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業) 37902812 CR-1508 CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業) 37902812

CRパッキン 角形

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 注文コード37902812 品番CR-1508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510
この商品は長さなど137種類から選べます 他の種類を見る

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。

仕様
(圧縮応力)400(gf/cm2))
(耐オゾン性)48hr ノンクラック
材質クロロプレンゴム 長さ(m)1 寸法H(mm)8 寸法W(mm)15 用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など ブラック 使用温度範囲(℃)-25〜100 硬さ20(耐熱老化性:22) 伸び(%)300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa)1.5 見掛密度(g/cm3)0.4 吸水率(%)5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
注意
1 m単位の販売となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29040708
2023-03-16
用途:
車の保護のため

しっかりとした質感で緩衝材としての機能は十分だと感じました。
屋外で使っているので耐久性がどうかを見ていきたい。

対象商品:
29040726
2020-06-16
用途:
車両の隙間埋めに使用
不動産業

探していたサイズにピッタリ、硬さ柔らかさも希望通りだった。

対象商品:
37902776
2019-03-01
用途:
食洗器の2ドア部分のパッキンに
その他業種

良いものが手に入りました。もう買い替えしないといけない食洗器なのですが、パッキンさえ交換すれば大丈夫です。
残念なのは幅は5mm足りませんでした。パッキンが金具に隠れていたので寸法を測り間違えました。
でも、厚みがある商品なので交換して使ってみたら、水漏れがありません。
しばらく使えます。商品がしっかりしていて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09488195
2018-10-13
用途:
インタークーラーの冷却風シール

従来は、純正ウレタンスポンジの耐久性に難ありでエプトシーラーに変更。耐久性に問題はなくなったものの、変形時の反発性が鈍く応答力に問題あり。今回CRスポンジ製で再施工してみるが、反発性はよろしいような気はするが、ゴム硬度がやや高すぎるような感じ。硬度15くらいがベストかなと思うが、先ずはやってみましょう。

対象商品:
09488195
2018-05-24
用途:
船のメンテナンス
運輸・通信業

船のハッチのSEALに使用しましたが、硬さが探していたものとぴったりでした。

2人が参考にしています
対象商品:
37902812
2018-01-25
用途:
クーラーボックスのシーリング
建設業・工事業

クッション性は良好です。長いものが手に入る点がありがたいです

対象商品:
37902821
2018-06-16
用途:
車両のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

1メートルではつながないといけなかったので5メートル物があれば

対象商品:
37902821
2017-07-27
用途:
コア削孔用の吸着ベースのゴムの交換
有限会社サンエイメンテナンス 様 (建設業・工事業)

もう少し厚みのあるゴムを探していたが見つからないので購入してみました、材質はとてもマッチしていて新品のような吸着力に蘇りました、なかなか同じような用途で使われる方はいないと思いますが、とても良いゴムです、おすすめ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする